山本科学工具研究社
リープ硬さ試験片
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・内容量
が
38
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04924040
品番
HL-D880/HL-E850(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
硬さ
HL-D/HL-E
校正証明書
一般校正
寸法(mm)
Φ115×33
仕上
バフ仕上(測定面)
JIS規格
JIS B7730
測定点数(n)
HV測定
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※HL-DとHL-Eの両方の値付けを行っております
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500