HR15T-S78(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR15T-S78(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924058
HR15T-S78(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924058

ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は校正証明書・硬さ・内容量など75種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
硬さ
HR15T-S
注文コード
04924058
品番
HR15T-S78(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。

用途
硬さ試験用
呼び
78
硬さ
HR15T-S
寸法(mm)
Φ64×10
測定点数(n)
10(5×2)
校正証明書
一般校正
仕上
バフ仕上(測定面)
JIS規格
JIS B7730
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65994067
2022-09-25
用途: 硬度計の測定値確認
教育・研究機関

同じものを使っていましたが、天面が穴だらけで使用できる面がなくなってきたので更新しました。送料が1000円かかりましたが、代理店さんから手配していた時より安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする