京セラ
チップ GVR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
KW10
厚さT(mm)
3
トラスコ品番
155-9346
注文コード
04924281
品番
GVR145-020SS KW10
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さT・トラスコ品番
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質
KW10
トラスコ品番
155-9346
切刃長さ(mm)
9
厚さT(mm)
3
コーナー半径(mm)
0.2
穴の形状
穴無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。