山本科学工具研究社
ビッカース(HV)硬さ基準片
HV-150(10,1)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
校正証明書・仕様・内容量
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
校正証明書
なし(検査票のみ)
仕様
【試験条件】10、1
注文コード
04924591
品番
HV-150(10,1)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。
硬さのバラツキは極めて理想的です。
硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途
硬さ試験用
呼び
硬さ:150±15
仕上
バフ仕上(測定面)
寸法(mm)
Φ64×15
測定点数(n)
10(5×2)/HV10、6(3×2)/HV1
仕様
【試験条件】10、1
材質
SK85,etc.
硬さ
HV
JIS規格
JIS B7735
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
0.022
校正証明書
なし(検査票のみ)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。
※※WEB注文限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。