曜日別特売
HRS-S90(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRS-S90(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924731
HRS-S90(校正証明書・トレーサビリティ体系図付) ロックウェル硬さ基準片 山本科学工具研究社 04924731

ロックウェル硬さ基準片

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1セット
呼び90
硬さHRS-S
内容量1セット注文コード04924731品番HRS-S90(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
呼び
90
硬さ
HRS-S
測定点数(n)
10(5×2)
校正証明書
一般校正
寸法(mm)
Φ64×10
仕上
バフ仕上(測定面)
JIS規格
JIS K7202
バラツキ許容値(R=Max.-Min)
1
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(ISO書類一式付)、(JCSS校正証明書付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※書類に記載する宛名のご指示をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする