曜日別特売
CS03R-16S-ND-160-P-ZC253B2 スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク160mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-160-Pシリーズ New-Era(ニューエラー) 04927040

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク160mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-160-Pシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-2470注文コード04927040品番CS03R-16S-ND-160-P-ZC253B2
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●クッション:ラバークッション●コード番号:239-2470アズワン品番68-1242-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする