桑和
スラックス(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
75-80
58-62
62-66
66-71
70-75
71-76
75-80
76-81
80-85
85-90
90-100
100-110
110-120
120-130
色
ブラック
チャコールグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
3L
4L
5L
6L
G3L
GL
GLL
GM
GS
L
LL
M
S
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04934059
品番
9522-09
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
75-80
ワタリ(cm)
33
材質
ポリエステル93%・綿7%