曜日別特売
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251

9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934251

スラックス(ワンタック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)120-130
色ブラック
サイズ6L
内容量1個注文コード04934251品番9522-09
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ

色
ブラック
サイズ
6L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
120-130
ワタリ(cm)
44.5
材質
ポリエステル93%・綿7%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする