曜日別特売
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400

9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400
9522-09 スラックス(ワンタック.脇ゴム) 桑和 04934400

スラックス(ワンタック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ウエスト(cm)80-85
色チャコールグレー
サイズL
内容量1個注文コード04934400品番9522-09
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

JIS T8118制電&ストレッチエコ裏綿シリーズ

色
チャコールグレー
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
80-85
ワタリ(cm)
34
材質
ポリエステル93%・綿7%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする