曜日別特売
WP880 キュロットパンツ ゴム仕様 ハネクトーン早川 04934942

WP880 キュロットパンツ ゴム仕様 ハネクトーン早川 04934942
WP880 キュロットパンツ ゴム仕様 ハネクトーン早川 04934942

キュロットパンツ ゴム仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)68
サイズ9号
ヒップ(cm)100
内容量1枚注文コード04934942品番WP880
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ゆったりとした履き心地でありながら、ジャストウエスト仕様で美しいシルエットをキープできるのが特徴です 。 ヒップや太もも回りにゆとりを持たせた設計で、屈んでも膝が出ない安心の丈感です 。「裏綿セオ(R)アルファピケット」素材を使用し、サラッとした吸汗・速乾性を実現しています 。 自宅の洗濯機で洗えるうえに、ノーアイロンで着用可能です。ストレッチ性や静電気防止加工も施されています。 ウエストの一部にゴムを採用して動きやすさを高めており、両脇と左右の後ろにポケットがついています。

サイズ
9号
股下(cm)
40
ウエスト(cm)
68
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
100
材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする