曜日別特売

キュロットパンツ ゴム仕様

キュロットパンツ ゴム仕様 - ハネクトーン早川キュロットパンツ ゴム仕様 - ハネクトーン早川

ゆったりとした履き心地でありながら、ジャストウエスト仕様で美しいシルエットをキープできるのが特徴です 。 ヒップや太もも回りにゆとりを持たせた設計で、屈んでも膝が出ない安心の丈感です 。「裏綿セオ(R)アルファピケット」素材を使用し、サラッとした吸汗・速乾性を実現しています 。 自宅の洗濯機で洗えるうえに、ノーアイロンで着用可能です。ストレッチ性や静電気防止加工も施されています。 ウエストの一部にゴムを採用して動きやすさを高めており、両脇と左右の後ろにポケットがついています。

材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
ウエスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04934576WP88011号417228.5104
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
04934802WP88017号428630.5118
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
04934942WP8809号406828100
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
04935179WP8807号396427.596
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
04935206WP88015号428129.5113
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
04935416WP88013号427629108
¥18,000
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする