曜日別特売
WP870 キュロット カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935276

WP870 キュロット カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935276
WP870 キュロット カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935276
WP870 キュロット カーブベルト仕様 ハネクトーン早川 04935276

キュロット カーブベルト仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ウエスト(cm)78
サイズ3L
ヒップ(cm)108
内容量1枚注文コード04935276品番WP870
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

「WP870」は、おもに接客業やエステ、オフィス向けにデザインされた高機能なレディース用キュロットパンツです。東レの「裏綿セオ(R)アルファピケット」を使用しており、しなやかなハリ・コシがありながらも、高いストレッチ性でアクティブな動きをサポートします。 吸汗・速乾性に優れており、汗をかいてもベタつきにくく快適な状態をキープします。自宅の洗濯機で丸洗い可能。シワになりにくいためノーアイロンで着用できます。パチパチ感を軽減: 静電気防止加工が施されているため、足へのまとわりつきや不快な静電気を抑えます。

サイズ
3L
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
108
脇丈(cm)
54.5
材質
東レ裏綿セオ アルファピケット ポリエステル89% 綿10% 複合繊維(ポリエステル)1%
色
ブラック
機能
洗濯機OK、ストレッチ、吸汗・速乾、ノーアイロン、静電気防止

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする