曜日別特売
NR0195-003 酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック) フロンケミカル 04939921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸洗浄PFA細口ボトル(クリーンパック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード04939921品番NR0195-003
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。また、表面に付着しているパーティクルや油脂等も除去しております。
キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
◎目盛付き
◎耐熱温度:-200~+260℃
工程:「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
◎作業環境:クリーンルームclass1000

容量(mL)
500
品番
PFA 500細(2P)
内径(Φmm)
26
全高(mm)
170
キャップサイズ(mm)
40
胴径(Φmm)
73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする