曜日別特売
T-500RF タイヤレバー(ランフラット用) TIPTOP 04943859

T-500RF タイヤレバー(ランフラット用) TIPTOP 04943859
T-500RF タイヤレバー(ランフラット用) TIPTOP 04943859

タイヤレバー(ランフラット用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04943859
品番
T-500RF
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

剛性の高いランフラットタイヤに対応する、高強度・高剛性タイヤレバー。先端が丸みを帯びたドーム状・R形状で、作業時のビードへの負担や損傷を抑制します。ランフラットタイヤだけでなく、低扁平タイヤの組み換えにも使用可能。持ち手部分が肉厚で、力をかけやすい形状です。

用途
ランフラットタイヤの組込み時に使用
全長(mm)
500
質量(g)
843
横幅(mm)
(先端部)10.2、(先端部分)19、(持ち手側)27
先端形状
ドーム状

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする