曜日別特売

タイヤレバー(ランフラット用)

タイヤレバー(ランフラット用) - TIPTOPタイヤレバー(ランフラット用) - TIPTOP

剛性の高いランフラットタイヤに対応する、高強度・高剛性タイヤレバー。先端が丸みを帯びたドーム状・R形状で、作業時のビードへの負担や損傷を抑制します。ランフラットタイヤだけでなく、低扁平タイヤの組み換えにも使用可能。持ち手部分が肉厚で、力をかけやすい形状です。

用途
ランフラットタイヤの組込み時に使用
全長(mm)
500
質量(g)
843
横幅(mm)
(先端部)10.2、(先端部分)19、(持ち手側)27
先端形状
ドーム状
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943859T-500RF
¥22,000
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする