曜日別特売
V213N-KP【ワケあり】 甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ ミドリ安全 04944112

V213N-KP【ワケあり】 甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ ミドリ安全 04944112
V213N-KP【ワケあり】 甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ ミドリ安全 04944112

甲プロ付きゴム底長編上安全靴 V213N甲プロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はサイズなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1足
サイズ(cm)
25.5
注文コード
04944112
品番
V213N-KP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

甲プロテクタが重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
25.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
105-7655
形状
ハイカット
質量(kg)
1
色
ブラック
種類
安全靴
材質(ソール)
合成ゴム1層
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
材質(甲板)
牛クロム革、アルミ
JIS規格
JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>M合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼
アズワン品番
64-8048-90
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
材質(インソール)
EVA半敷
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする