CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376

CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376
CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376
CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376
CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376
CD-520130【ワケあり】 高収縮チューブ(4:1) デンカエレクトロン 04944376

高収縮チューブ(4:1)

(40件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は内径・内容量など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
内径(Φmm)
(収縮前)52.0、(収縮後)13.0
注文コード
04944376
品番
CD-520130【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,980¥21,980

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径(Φmm)
(収縮前)52.0、(収縮後)13.0
肉厚(mm)
(収縮後)2.50±0.20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率
4:1
特性
強絶縁性、防滴
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-23
用途: 配線作業の必需品

自動車配線にエレクトロタップやギボシを使用するのが嫌いなので、スプライス端子を使用してこちらのチューブで仕上げています。内側の接着剤も多過ぎず少な過ぎずで、収縮後に漏れてくることもありません。また、収縮後も若干の柔軟性があり、自動車配線には非常に適しています。防水性に関しては未確認です。

2021-05-20
用途: L型コネクターのシュリンク
卸売・小売業

悩みのたねだったL型コネクターのハンダ部分のシュリンクが一発解決しました。
これは素晴らしい。

対象商品 : 35068765
2020-10-12
用途: 特殊用途
製造業

接着層の密着性は非常に良く機能的には満足しています。ただし、鉱物油に対する耐性が劣るので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品 : 35068817
2020-06-03
用途: 屋外での同軸ケーブルの中継部分に絶縁、防水、接続部分の補強として使用
農・林・水産業

収縮率も良し、ホットガンで施工しました。
内部に接着剤が付いていて防水性も良し。
施工後の引っ張り強度もあり、大変良いと思いました。

対象商品 : 35068765
2020-02-24
用途: 配線保護

コネクタの付け根に使用する為、収縮率の高いチューブを選択。
綺麗に収縮してくれるので、仕上がりも満足してます。

対象商品 : 35068713
2020-05-18
用途: 工作、メンテナンス用
合名会社ミナミ無線電器商会 様

1/2収縮に比べてサイズのバリエーションが少なくて済むので満足しています。
もう少し価格が安くなると星5つです。

対象商品 : 35068783
2019-10-01
用途: ケーブルの端末被覆
製造業

熱を加える事で内側の接着剤が溶けだし、ケーブルと良く接着するので抜け防止に最適です。

1人が参考にしています
対象商品 : 35068695
2019-12-15
用途: ハーネス分岐部の防水処理
海津電機 様

他社製より固めです
収縮率が大きいのでその点は良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする