高収縮チューブ(3:1)

高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン高収縮チューブ(3:1) - デンカエレクトロン

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。
この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

用途
鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水目的で採用されております。
材質
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(5m)
注意
※収縮前寸法は±20%ほどの公差があります
全7種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05729356CC-40013-540132.4
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729372CC-12040-51241.6
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729381CC-9030-5931.3
¥2,798
¥3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729390CC-30010-530102.4
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729399CC-24080-52482.4
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729408CC-6020-5621.2
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
05729417CC-3006-5310.95
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする