住電機器システム
シースずれ止用熱収縮チューブ
ケーブルシースと固着することで、ケーブルシースの収縮を抑制する効果があります。
本製品はケーブルシース切断端より1m以内に取り付けることを推奨します。
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
導体断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03568612
SBT-4
単心:6SB1-500/6SB1-600
500/600
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
03569522
SBT-1
単心:6SB1-22/6SB1-38/6SB1-60/6SB1-100/6SB1-150、3心:6SB3-22/6SB3-38/6SB3-60/6SB3-100/6SB3-150
22/38/60/100/150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
03571281
SBT-3
単心:6SB1-325/6SB1-400、3心:6SB3-325
325/400
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
03571886
SBT-2
単心:6SB1-200/6SB1-250、3心:6SB3-200/6SB3-250
200/250
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください