T- A2用【ワケあり】 テープ付きOPP袋 モリヤマ化成 04944681

テープ付きOPP袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅・高さなど50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
幅(mm)
440
高さ(mm)
600+40
注文コード
04944681
品番
T- A2用【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,398¥1,998

小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
440
高さ(mm)
600+40
入数(枚)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.03
色
透明
種類
平袋(テープ付)
テープ
あり
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする