曜日別特売
110-0099【ワケあり】 ブラックスーパーEキャブレター単体 S&S 04944690

ブラックスーパーEキャブレター単体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04944690
品番
110-0099【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥80,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)アウトレット
¥73,980¥59,980

ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーEキャブレター。
通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。
性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。
ブラックコーティングを施した精悍なルックスに加え、ベンチュリー径を拡大し、通常のスーパーE/Gキャブに比べて7%のハイフロー化。スロットル全開時のパワーアップを実現しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
口径
1-7/8インチ(47.6mm)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする