曜日別特売
26165【ワケあり】 プラツボ クリアUVカット サンプラテック 04944717

プラツボ クリアUVカット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
容量(mL)80
内容量1箱注文コード04944717品番26165【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)アウトレット
¥5,598¥4,498

99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。

容量(mL)
80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PP
外径×高さH(Φmm×mm)
60×41
全高(mm)
41
滅菌
無
呼称
3-58
胴径(Φmm)
60
色(キャップ)
青クリア
色(本体)
クリア
入数
75
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする