- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- スイッチ
- 【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1
- 消費電力
- DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
- LED
- 【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)
- コネクタ
- コンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)
- 接続台数
- ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
- 付属品
- DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- その他
- 【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB
- 質量(kg)
- 3.11(6.85lb)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【フェイスプレート】432.4×214.3×44
- 材質(ケース)
- メタル
- 解像度
- DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hz
- インターバル
- 【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)
- 使用環境条件
- 【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
- ポート
- OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンド