曜日別特売
3204116【ワケあり】 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 04944970

3204116【ワケあり】 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 04944970
3204116【ワケあり】 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 04944970
3204116【ワケあり】 20タイプ ケース入り締付ミニ円盤 LAMP(スガツネ工業) 04944970

20タイプ ケース入り締付ミニ円盤

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
質量(g)6.4
材質ポリエチレン(PE)
材質/仕上ポリエチレン/ブラウン
内容量1個注文コード04944970品番3204116【ワケあり】
在庫数量:残り494点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)アウトレット
¥119¥96

ケース入りの締付ミニ円盤で、取付加工が楽に行えます。
シャフトに上から落とし込み取り付けます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ポリエチレン(PE)
材質/仕上
ポリエチレン/ブラウン
質量(g)
6.4
仕上
ブラウン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
シャフト
(適合)3421009、3471009
適合板厚(mm)
15、16
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37932334
2020-12-26
用途: 組み立て式テーブル天板
かねとく工房 様

図面通りに双方の穴位置を決めると、位置ずれを起こす。図面の改定が必要では?

対象商品 : 37932343
2015-08-31
用途: 組立て家具用部材の締付
製造業

いつも使用している金物です。金物部分がもう少し小さいと良いのですが、組立てが必要な家具でドライバーで誰でも簡単に作業ができるので使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする