曜日別特売
AU45866L【ワケあり】 エクステリア ポーチ灯 コイズミ照明 04945006

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明内面消し)
アズワン品番
64-9325-55
注文コード
04945006
品番
AU45866L【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、アクリル(透明内面消し)
アズワン品番
64-9325-55
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)
142
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
167
奥行(mm)
115
消費電力(W)
8
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.8
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
415
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする