曜日別特売
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338

KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338
KK022ーM【ワケあり】 キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック YAMAZEN(山善) 04945338

キャリーケース フロントオープン カップホルダー USB充電ポート TSAロック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
容量(L)
56
質量(kg)
3.9
注文コード
04945338
品番
KK022ーM【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

立てたまま荷物の出し入れが可能
本体表面は光沢仕上げでワンランク上の高級感
フロントの仕切りを外すと大容量の荷室に!
TSAロック機能
カップホルダー付き
小物用フック付き
USBポート付きで内部でお手持ちのポータブル電源につないでおけばスーツケースの外側からスマホに給電可能
・入力端子:USB Type-C
・出力端子:USB Type-A、Type-C
キャスターは付属の工具で交換が可能。予備車輪1個付き

用途
スーツケース、キャリーケースとして。ビジネス 修学旅行 海外旅行 国内旅行 キャリーバッグ 仕事 旅行
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
質量(kg)
3.9
サイズ
M
容量(L)
56
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43×25.5×64
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ABS、PC
注意
※移動しながらのご使用は出来ません。USBポートを使ったモバイル機器の充電機能は必ず静止状態でご使用ください
※モバイルバッテリーにUSB充電ケーブル(Type-C入力端子)を差し込んだままでスーツケース内に保管することはお止めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする