曜日別特売

カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ

カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース グリーン Lサイズ - 一六八

最大の特徴は スケートボード用のwheelを採用したことにより 耐久性・と静粛性がアップ。
またワンタッチボタンにてwheelの色を交換可能。
このシリーズ初のフロントオープンを採用。
ハンドルやキャリーバーもグレードアップ。

用途
スーツケース キャリーケース
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
4.75
色
グリーン
サイズ
L
容量(L)
104~112
外寸(cm)
51×31×77
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UT189 GR L 0326329003263290UT189 GR L
¥42,000
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
UT358 GR L 0326343003263430UT358 GR L
¥40,000
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする