曜日別特売

カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ

カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八カラーフット拡張FOキャリーケース レッド Sサイズ - 一六八

最大の特徴は スケートボード用のwheelを採用したことにより 耐久性・と静粛性がアップ。
またワンタッチボタンにてwheelの色を交換可能。
このシリーズ初のフロントオープンを採用。
ハンドルやキャリーバーもグレードアップ。

用途
スーツケース キャリーケース
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
3.2
色
レッド
サイズ
S
容量(L)
39~43
外寸(cm)
36×25×54
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UT358 RD S 0326335103263351UT358 RD S
¥32,000
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
UT189 RD S 0326345703263457UT189 RD S
¥34,000
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする