測定子 2パイPCN-1AE-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合機種など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合機種
PCN-1A、 PCN-0、 PCN-1AE、 PCN-1AD、 PCN-5、 PCN-7A、 PCN-1AV
注文コード
04945557
品番
PCN-1AE-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

・ノークラッチタイプ測定子

適合機種
PCN-1A、 PCN-0、 PCN-1AE、 PCN-1AD、 PCN-5、 PCN-7A、 PCN-1AV
長さL(mm)
17.74
寸法d(Φmm)
2.5
先端ボール径(mm)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする