TAKAGI(高儀)
マジカRクマホーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04946011
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
R形状・・・ホーキの穂先が曲がっている形状で効率よくかき集められる!
脱着式・・・柄が脱着できるのでハンディホーキとして使用可能!
軽量設計:約475g
用途
コンクリート・土・芝生など様々な使用シーンの集草に
生垣上の落ち葉掃きに
材質
/穂先・ホルダー・グリップ:ポリプロピレン
柄:鉄
毛幅(mm)
約300
全長(cm)
約154