インダストリーコーワ
クリアスホワイトマウス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04946160
品番
36082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
用途
水回り、トイレ、洗面所 など
材質
(ブラシ)パッキン(植物繊維)、(補助ブラシ)PP
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)100
規格
パッキン(植物繊維)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)58x125x38
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗ってください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。