インダストリーコーワ
クリアスホワイトマウス型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04946282
品番
36081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
握りやすく作業しやすい!
メインブラシと補助ブラシを使い分けができる。
エラストマー製グリップがついているので滑りにくくご使用できます。
用途
靴磨き、ほこり払い など
材質
(ブラシ)豚毛、(補助ブラシ)PP
材質(本体)
PP・TPR
質量(g)
(約)100
規格
豚毛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)58x125x38
注意
※ご使用前にブラシ部分を水でよく洗い、汚れを落とすものによってはよく乾燥してからご使用ください。
※ご使用前に傷などがつかないことを目立たない場所でお試しいただいてからご使用ください。