曜日別特売
SR83A-8Y-N-90-100000 ディジタル調節計 SR80Aシリーズ シマデン 04946336

ディジタル調節計 SR80Aシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は種類・通信機能・出力調整が9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
種類
96×96 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節
通信機能
なし
出力調整
【調節出力1】接点容量:240V AC 2.5A (抵抗負荷)、1A (誘導負荷) 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
注文コード
04946336
品番
SR83A-8Y-N-90-100000
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

イベント出力は標準装備。
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。

種類
96×96 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節
出力調整
【調節出力1】接点容量:240V AC 2.5A (抵抗負荷)、1A (誘導負荷) 比例周期:1~120秒、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
仕様
●アナログ出力通信機能:なし●外部制御入力信号:なし
電源(V)
100~240 AC ±10% 50/60Hz
出力
イベント出力 接点容量: 240V AC 1A(抵抗負荷)
入力
マルチ
通信機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする