シマデン
ディジタル調節計 SR80Aシリーズ
SR84A-8I-N-90-10000
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類・通信機能・出力調整
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
種類
96×48 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節
通信機能
なし
出力調整
【調節出力1】電流4~20mA DC 最大負荷抵抗:600Ω、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
注文コード
04946431
品番
SR84A-8I-N-90-10000
参考基準価格(税別)
¥67,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
イベント出力は標準装備。
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。
種類
96×48 DINサイズ オートチューニング機能付き PID調節
出力調整
【調節出力1】電流4~20mA DC 最大負荷抵抗:600Ω、【調節出力2】なし(一出力の場合選択)
仕様
●アナログ出力通信機能:なし●外部制御入力信号:なし
電源(V)
100~240 AC ±10% 50/60Hz
出力
イベント出力 接点容量: 240V AC 1A(抵抗負荷)
入力
マルチ
通信機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応