曜日別特売

ボーリングバー用スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
寸法H(mm)14
内容量1個注文コード04952245品番SH0716-100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様●寸法DCB(mm):7●寸法DCB2(mm):8トラスコ品番142-7521寸法H(mm)14寸法LF(mm)100寸法DCON(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする