京セラ
ボーリングバー用スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法H(mm)
23
14
23
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04952272
品番
SH1225-150
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●寸法DCB(mm):12●寸法DCB2(mm):13
寸法H(mm)
23
寸法LF(mm)
150
寸法DCON(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。