曜日別特売
PXY-SD8-2 ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズ New-Era(ニューエラー) 04953150

PXY-SD8-2 ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズ New-Era(ニューエラー) 04953150
PXY-SD8-2 ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズ New-Era(ニューエラー) 04953150

ピコポジショナΦ8誤差吸収範囲Φ2mmカバー PXY-SD8-2シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4754注文コード04953150品番PXY-SD8-2
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

センタ位置での高い繰返し精度を実現しています。確実なロックが可能です。センタ位置を中心にΦ2mmの範囲で誤差を吸収します。誤差吸収ユニット用に。位置決め用に。

仕様●適合シリンダ径(mm):8●最大積載質量:500g●センタ位置繰返し精度:±0.05mm●取付平行度(mm):0.01●センタ位置ロック●復帰方式:エア復帰●最高使用頻度:60cpm●コード番号:239-4754アズワン品番68-1277-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする