※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-100-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-2739
注文コード
04953500
品番
CS03R-16B-ND-100-M-ZC253B1
参考基準価格(税別)
¥27,380
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-2739
アズワン品番
68-1277-98