曜日別特売
CS03R-16B-ND-100-M-ZC201B2 リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-100-Mシリーズ New-Era(ニューエラー) 04953561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-100-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:218-7981注文コード04953561品番CS03R-16B-ND-100-M-ZC201B2
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。

仕様●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:218-7981アズワン品番68-1277-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする