※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
リニアベアリング内蔵シリンダΦ16 CS03R-16B-ND-100-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-5880
注文コード
04953570
品番
CS03R-16B-ND-100-M-ZC201B1
参考基準価格(税別)
¥25,990
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リニアベアリングを内蔵した高剛性・高精度シリンダです。ワーク搬送部に。押出機構に。
仕様
●適合シリンダ径(mm):16●使用温度範囲:0~70度●使用速度範囲:50~750mm/sec●コード番号:219-5880
アズワン品番
68-1277-86