ラクナ油脂
ソフナールα
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(17kg)
注文コード
04959390
品番
34050000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。
仕様
缶入り
成分
無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当
形状
液体
液性
中性
使用量
10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。