曜日別特売
33005000 L-10 ラクナ油脂 04959417

L-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1缶(18kg)
注文コード
04959417
品番
33005000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

オレンジオイル溶剤配合 中性二相液体洗剤
抜きもの洗い、ウェットクリーニング、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理などに、利用範囲が極めて広く、色々な用途に応用出来ます。ウェットの場合、繊維を動かさずに、漬け込みだけで汚れをスッキリ落とします。

用途
抜き物、ウェット、油汚れのランドリー、ワイシャツの前処理など
仕様
缶入り
成分
無蛍光、ノニオン系
形状
液体
液性
中性
使用量
10kgワッシャーにつき50~100mL、または温水10Lにつき15~30C。10~20分漬け込み、弱脱水。すすぎを1~2回行って下さい。
繰り返し・詰め替え
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする