曜日別特売
CRBK2 〔スタンドキット〕3.5インチ&2.5インチSATA・IDE HDD用 裸族のビキニ ブラック センチュリー 04959697

〔スタンドキット〕3.5インチ&2.5インチSATA・IDE HDD用 裸族のビキニ ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04959697
品番
CRBK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

裸のHDDに取り付けて収納&設置
8個入りで3.5インチHDDなら2台、2.5インチHDDなら4台まで装着可能
スタック構造だから積み重ねが楽々!
付属のネジで簡単装着!

セット内容
裸族のビキニ 本体 ×8、3.5インチHDD専用固定用インチネジ(黒色)×8、2.5インチHDD専用固定用ミリネジ(銀色)×16
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
1個:(約)幅23×奥行16×高さ42.5
質量(g)
1個:(約)13
HDD
3.5インチHDD(25.4mm厚)、2.5インチHDD/SSD(7~9.5mm厚)
注意
※本製品にHDDは含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする