PGYTECH OneGo Pocket ハードシェルバッグ (ミストホワイト)
軽量ハードシェル保護:EVAフォーム製の保護シェルが日常的な衝撃や圧力から機材を守ります。バッグ本体はわずか180gの軽量設計です。
両面TagPortシステム:ランダムで2種類のバッジが付属し、自分好みにカスタマイズできます。
整理しやすく保護性に優れた収納設計:専用コンパートメントにより、Osmo Pocket本体とアクセサリーを分けて収納でき、傷や衝撃を防ぎます。Osmo Pocket、バッテリーハンドルなどを収納できます。
多彩な持ち運びスタイル:取り外し可能なストラップにより、ショルダーバッグ、ハンドキャリー、保護インサートとして使い分けできます。街中での撮影、旅行、日常の持ち運びに適しています。
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ