PGYTECH Osmo Pocket 4P用 プロテクトケース (ミスティグレー)
一体型ハーフラップ設計:全体を包み込むように保護します。内側には柔らかなシリコーン素材を採用し、傷を防ぎます。
確実なスナップフィット構造:スムーズに開閉でき、必要なときに素早く取り出せます。
microSDカードスロット:2つのmicroSDカードスロットを内蔵し、メモリーカードを安全に収納・保護します。
取り付けポイント:リストストラップとショルダーストラップに対応します。
アクセサリー対応:純正ハンドル、三脚、PGYTECHバッテリーハンドル、拡張アダプターと組み合わせて使用できます。
グリップ:背面に滑り止め加工を施し、表面にはソフトタッチコーティングを施しています。
軽量設計:重量112gで、手軽に持ち運べます。
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ