ハンディタイプのため持ち運びがしやすく、Bluetooth搭載で専用のスマートフォンアプリ「RK Link」と連携して測定データの管理や緊急時の情報共有が可能です。コンパクトかつ堅牢な筐体に高性能センサを搭載し、現場での携帯使用に適した設計となっています。NDIR方式により、外部環境や他のガスの影響を受けにくく、長期間にわたって安定した測定精度を維持します。防塵・防水性能は、国際規格であるIP67に準拠しており、粉塵の多い現場や突然の雨天、湿度の高い環境でも安心して使用することができます。