横浜油脂工業(Linda)
シルバーイージーファースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
04962461
品番
NB55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
泡立ちを抑え作業時間を短縮します。
専用リンス剤を使わないノンリンスタイプです。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途
アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
354-2209
材質
主成分:水酸化ナトリウム、pH緩衝剤、陰イオン界面活性剤、銀イオン
色
青色透明
容量(mL)
4762
タイプ
アルカリ性
容量(L)
4.8
容量(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応