強力アルミフィンクリーナー”シルバーNファースト”
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。リサイクルボトルを使用し、従来品比19%CO2排出量を削減しました。
- 用途
- アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。
- トラスコ品番
- 208-3430
- 材質
- 主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン
- 色
- 黄色透明
- 容量(mL)
- 8196.7
- タイプ
- アルカリ性
- 容量(L)
- 8.2
- 容量(kg)
- 10
- 希釈倍率
- 10~50倍
- 縦(mm)
- 235
- 横(mm)
- 175
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
洗剤 の新着商品
カテゴリ















![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)