曜日別特売

シルバーイージーファースト

シルバーイージーファースト - 横浜油脂工業(Linda)シルバーイージーファースト - 横浜油脂工業(Linda)シルバーイージーファースト - 横浜油脂工業(Linda)シルバーイージーファースト - 横浜油脂工業(Linda)シルバーイージーファースト - 横浜油脂工業(Linda)

泡立ちを抑え作業時間を短縮します。
専用リンス剤を使わないノンリンスタイプです。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。

用途
アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番
354-2209
材質
主成分:水酸化ナトリウム、pH緩衝剤、陰イオン界面活性剤、銀イオン
色
青色透明
容量(mL)
4762
タイプ
アルカリ性
容量(L)
4.8
容量(kg)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962461NB55
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする