51368 ヤシノミ洗たく濃縮  本体 SARAYA(サラヤ) 04962689

ヤシノミ洗たく濃縮 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(16個)
注文コード
04962689
品番
51368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ヤシノミシリーズの肌と地球へのやさしさ、無香料・無添加のコンセプトはそのままに、高い洗浄力で皮脂汚れも食品汚れもしっかり洗浄する洗たく洗剤です。
高いすすぎ性でせんいに洗浄成分を残さず、肌にやさしいです。
「まとめ洗い」しても変わらない洗浄力で、洗濯物の量が多いご家庭にもおすすめです。
排水後は微生物によって分解され、地球に還ります。

用途
衣類の洗濯に。
トラスコ品番
717-5593
材質
界面活性剤(32%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルアミンオキシド、純石けん分(脂肪酸カリウム))、安定化剤
容量(mL)
520
タイプ
液体
液性
弱アルカリ性
使用の目安
水30Lに対し7.5mL
香り
無香料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする